{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 66 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Cu gaură | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Lungimea totală Lges | 55 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 126 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 130 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 10 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,05 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 56,34 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VCG. 2205 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză cu placuțe tip FeedKing |
Cod articol | 211806 66/4 | |
EAN / GTIN | 4045197502063 | |
Număr producător | 211806 66/4 |