VCGX 220508 FR ALU

Cod articol: 211856 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    25,80 € / buc.
La cerere
În stoc
1.048 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGX 220508 FR
Tip ALU
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Rază la colţ 0,8 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211856 ALU
EAN / GTIN 4045197700414

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1900
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CRP
N
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Structura suprafeţelor foarte fină, suprafaţa de degajare lustruită – reducere la maxim a tendinţei de aderenţă.

Notă:

ap max = 7 mm pentru degroşare cu ae = 1×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule