VCGT 220530 FN, HU7810, Mărime coadă: ALU

Cod articol: 211861 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    31,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    26,20 € / buc.
La cerere
În stoc
8.577 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT 220530 FN
Tip ALU
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Rază la colţ 3 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211861 ALU
EAN / GTIN 4062406676841
Număr producător 211861 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1900
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CRP
N
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Structura suprafeţelor foarte fină, suprafaţa de degajare lustruită – reducere la maxim a tendinţei de aderenţă.

Notă:

ap max = 7 mm pentru degroşare cu ae = 1×D.