VCGX 220505 FR ALU

Cod articol: 211853 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    25,80 € / buc.
La cerere
În stoc
2.187 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGX 220505 FR
    Tip ALU
    Categorie HU7810
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz 0,25 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Rază la colţ 0,5 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 211853 ALU
    EAN / GTIN 4045197513069
    Număr producător 211853 ALU

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    1900
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    1900
    Alu > 10% Si
    N
    500
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GRP, CRP
    N
    100
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Structura suprafeţelor foarte fină, suprafaţa de degajare lustruită – reducere la maxim a tendinţei de aderenţă.

    Notă:

    ap max = 7 mm pentru degroşare cu ae = 1×D.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături