Freză cu avans de pătrundere la 90°, Cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 32/2mm

Cod articol: 211811 32/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Cu filet
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 26 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Lungimea totală Lges 47 mm
Filet de prindere M M16
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 58 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Frezare circulară a găurii ap 4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 7,65 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 22,34 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă VCG. 2205
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tip produs Freză cu placuțe tip FeedKing

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211811 32/2
EAN / GTIN 4045197502087
Număr producător 211811 32/2

Descriere

Execuţie:

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecţiei împotriva deplasării plasate între plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţelor.
Datorită posibilităţii de adăugare a fileturilor poate fi prelungit după plac.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.