VCGX 220520 FR, HU7810, Tip: ALU

Cod articol: 211859 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,53 € / buc.
La cerere
În stoc
841 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGX 220520 FR
Tip ALU
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Rază la colţ 2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 211859 ALU
EAN / GTIN 4045197700438
Număr producător 211859 ALU
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1900
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CRP
N
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Structura suprafeţelor foarte fină, suprafaţa de degajare lustruită – reducere la maxim a tendinţei de aderenţă.

Notă:

ap max = 7 mm pentru degroşare cu ae = 1×D.