Freză cu avans de pătrundere la 90°, Cu gaură, ⌀ D / număr de dinţi Z: 42/3mm

Cod articol: 211806 42/3
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 42 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Cu gaură
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 36 mm
Lungimea totală Lges 55 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 78 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 82 mm
Frezare circulară a găurii ap 8 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 5,3 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 32,34 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă VCG. 2205
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tip produs Freză cu placuțe tip FeedKing

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211806 42/3
EAN / GTIN 4045197502049
Număr producător 211806 42/3

Descriere

Execuţie:

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecţiei împotriva deplasării plasate între plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţelor.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.