{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 16 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghi la vârf teşitor | 90 | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lungimea totală L | 37,3 mm | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Lungime cap l | 20 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 11,3 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 | 6 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Tip de coadă | GARANT TopCut | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max pentru canale complete | 8 | |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet |
Cod articol | 210390 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523532 | |
Număr producător | 210390 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de frezare pentru şanfrenare 90° 16 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
123,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 6 |
Lungimea totală L | 37,3 mm | 30,1 mm |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Tip | N | N |
⌀ de tăiere D | 16 mm | 16 mm |