{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 20 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghi la vârf teşitor | 90 | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lungimea totală L | 47,2 mm | |
Referinţă de prindere | 20 mm | |
Lungime cap l | 25 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 14,1 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 | 8 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Tip de coadă | GARANT TopCut | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max pentru canale complete | 10 | |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet |
Cod articol | 210390 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523549 | |
Număr producător | 210390 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de frezare pentru şanfrenare 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 20mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
130,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
158,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 6 |
Lungimea totală L | 47,2 mm | 37,3 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
⌀ de tăiere D | 20 mm | 20 mm |