{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 16 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghi la vârf teşitor | 90 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lungimea totală L | 30,1 mm | |
Referinţă de prindere | 12 mm | |
Lungime cap l | 16 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 2,8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
cheie de strângere recomandată Cod 219987; Cod 219986 | 10×4 | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Tip de coadă | GARANT TopCut | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max pentru canale complete | 2 | |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet |
Cod articol | 210380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197527400 | |
Număr producător | 210380 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de frezare pentru şanfrenare la 90° înainte şi înapoi, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
123,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 3 |
Lungimea totală L | 30,1 mm | 37,3 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru |
Tip | N | N |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet | Capăt de frezat cu fixare pe filet |