Cap de frezare toroidal, prelucrare dură 12/1 mm

Cod articol: 210265 12/1
Reducere
97,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 / R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: H
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Unghiul elicei: 45

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ capului de filetat D 12 mm
Categorie HB7730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Tip H
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 12 mm
Lungime cap l 16 mm
Lungimea tăişului L2 9 mm
Rază la colţ 1 mm
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oțel < 900 N/mm2 0,05 mm
Tip de coadă GARANT TopCut
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210265 12/1
EAN / GTIN 4045197607461
Număr producător 210265 12/1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Oţel < 55 HRC
H
65
Oţel < 60 HRC
H
55
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături