{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ capului de filetat D | 12 mm | |
Categorie | HB7730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 12 mm | |
Lungime cap l | 16 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 9 mm | |
Rază la colţ | 0,5 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oțel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tip de coadă | GARANT TopCut | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210265 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197607454 | |
Număr producător | 210265 12/0,5 |