Cap de frezare toroidal, prelucrare dură, HB7730, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Cod articol: 210265 10/0,5
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 / R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: H
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Unghiul elicei: 45

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ capului de filetat D 10 mm
Categorie HB7730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Tip H
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 10 mm
Lungime cap l 13 mm
Lungimea tăişului L2 7,5 mm
Rază la colţ 0,5 mm
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oțel < 900 N/mm2 0,04 mm
Tip de coadă GARANT TopCut
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210265 10/0,5
EAN / GTIN 4045197607423
Număr producător 210265 10/0,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Oţel < 55 HRC
H
65
Oţel < 60 HRC
H
55
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături