{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205448 8 | |
EAN / GTIN | 4062406275501 | |
Număr producător | 205448 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 8 mm
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
93,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
40,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
637 livrabil imediat
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
540 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 57 mm | 58 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 40 grad | 35 grad | 35 grad | 40 grad | 38 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm | 0,2 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |