{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202995 8 | |
EAN / GTIN | 4045197494047 | |
Număr producător | 202995 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură HPC 8 mm
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
40,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
521 livrabil imediat
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
667 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea tăişului Lc | 12 | 12 | 12 | 12 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură |
Unghiul elicei | 35 | 35 | 40 | 38 |
Tip | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal |