{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202995 3 | |
EAN / GTIN | 4045197494009 | |
Număr producător | 202995 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură HPC 3 mm
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
24,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
35,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inel colorat | albastru | verde | albastru | albastru | albastru |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip | N | N | N | N | N |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |