{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202995 6 | |
EAN / GTIN | 4045197494030 | |
Număr producător | 202995 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 6mm
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
474 livrabil imediat
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
35,30 €
22,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
41,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
435 livrabil imediat
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Inel colorat | albastru | verde | fără | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | d11 | d11 | f8 | h10 | e8 | d11 | e8 |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |