{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205486 6 | |
EAN / GTIN | 4045197555274 | |
Număr producător | 205486 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză de degroşare din carbură monobloc scurtă HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
360 livrabil imediat
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
592 livrabil imediat
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
35,30 €
22,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
41,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiSi | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Inel colorat | fără | albastru | verde | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | f8 | d11 | f8 | h10 | e8 | d11 | e8 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |