{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202995 12 | |
EAN / GTIN | 4045197494061 | |
Număr producător | 202995 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat
71,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.023 livrabil imediat
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
89,60 €
57,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
92,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
48,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Unghiul elicei | 35 grad | 35 grad | 40 grad | 42 grad | 38 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | e8 | e8 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,045 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |