HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC 12 mm

Cod articol: 203013 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
556 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungimea totală L 73 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203013 12
EAN / GTIN 4045197849946
Număr producător 203013 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilităţi excepţionale şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile. Poate fi utilizată cu viteze mari de aşchiere, recomandată şi pentru oţeluri până la aprox. 1100 N/mm2.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături