{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205448 20 | |
EAN / GTIN | 4062406276041 | |
Număr producător | 205448 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 20 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
338,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
179,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
229,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
125,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,09 mm |
Număr de dinţi Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |