{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203623 20 | |
EAN / GTIN | 4062406252083 | |
Număr producător | 203623 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC 20 mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
387,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura |
Tip | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |