{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 204014 20 | |
EAN / GTIN | 4045197886767 | |
Număr producător | 204014 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC 20 mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
387,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură monobloc |
Tip | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |