{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,08 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 204014 8 | |
EAN / GTIN | 4045197886705 | |
Număr producător | 204014 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC 8 mm
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
56,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 68 mm | 68 mm |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | 0 / -0,03 |
Tip | N | N |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm |