{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,12 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203623 12 | |
EAN / GTIN | 4062406252052 | |
Număr producător | 203623 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC 12 mm
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
99,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
58,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lungimea totală L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura |
Tip | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal |