{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203054 16 | |
EAN / GTIN | 4045197713056 | |
Număr producător | 203054 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
La cerere
În stoc
5.958 livrabil imediat
103,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat
232,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
896 livrabil imediat
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
199,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
181,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,065 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |