{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203054 12 | |
EAN / GTIN | 4045197713032 | |
Număr producător | 203054 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC 12 mm
La cerere
În stoc
10.461 livrabil imediat
61,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
48,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
38,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
48,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | AlCrN | neacoperită | AlCrN |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |