HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Cod articol: 203054 10
La cerere
În stoc
11.064 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / -0,03
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal 0 / -0,03
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 32 mm
⌀ de degajare D1 9,5 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203054 10
EAN / GTIN 4045197713025
Număr producător 203054 10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă. Dimensiuni constructive conform normei de fabricaţie.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 10mm

HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

La cerere
În stoc
11.064 livrabil imediat
44,60 €
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat
94,80 €
La cerere
În stoc
882 livrabil imediat
54,40 €
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat
76,60 €
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
76,60 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
81,20 €
Unghi teşitură 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad
Inel colorat verde verde verde verde verde verde
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
Unghiul elicei 38 grad 38 grad 38 grad 38 grad 38 grad 38 grad
Tip N N N N N N
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,045 mm
Împărţirea tăişului inegal inegal inegal inegal inegal inegal

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături