{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 22 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,7 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202997 5 | |
EAN / GTIN | 4062406231576 | |
Număr producător | 202997 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC 5 mm
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
41,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
55,40 €
34,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat
32,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
41,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
41,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
600 livrabil imediat
22,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Unghiul elicei | 40 | 38 | 35 | 40 | 40 | 38 |
Strategie de aşchiere | HPC ;TPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |