{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 34 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202997 10 | |
EAN / GTIN | 4062406231606 | |
Număr producător | 202997 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
79,80 €
50,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
105,00 €
67,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.175 livrabil imediat
65,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.312 livrabil imediat
64,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
697 livrabil imediat
79,80 €
48,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
92,80 €
57,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.901 livrabil imediat
40,80 €
29,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 34 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 34 mm | 30 mm | 30 mm |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de lucru | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,04 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |