HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5mm

Cod articol: 203015 5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 19 mm
⌀ de degajare D1 4,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203015 5
EAN / GTIN 4045197772879
Număr producător 203015 5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilităţi excepţionale şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile. Poate fi utilizată cu viteze mari de aşchiere, recomandată şi pentru oţeluri până la aprox. 1100 N/mm2.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC, AlCrN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 5mm

HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5mm

La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
32,40 €
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
55,40 €
31,20 €
La cerere
În stoc
962 livrabil imediat
32,90 €
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
104,00 €
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
52,60 €
La cerere
În stoc
440 livrabil imediat
41,50 €
25,30 €
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
41,50 €
26,40 €
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
48,90 €
30,40 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
86,20 €
La cerere
În stoc
299 livrabil imediat
22,30 €
16,10 €
Strat de acoperire AlCrN TiAlN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
⌀ tăişului DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Lungimea tăişului Lc 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Materialul sculei Carbura Carbură Carbură Carbură Carbură Carbura Carbura Carbură Carbură Carbură
Unghiul elicei 35 grad 38 grad 35 grad 30 grad 30 grad 40 grad 40 grad 42 grad 40 grad 38 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături