{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 17 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203015 4 | |
EAN / GTIN | 4045197772862 | |
Număr producător | 203015 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
895 livrabil imediat
32,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
55,40 €
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.428 livrabil imediat
32,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
576 livrabil imediat
41,50 €
25,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
41,50 €
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
48,90 €
30,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
522 livrabil imediat
22,30 €
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală; 0,1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | d11 | d11 | h10 | h10 | e8 | d11 | e8 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |