{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 15 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,7 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202512 5 | |
EAN / GTIN | 4062406238841 | |
Număr producător | 202512 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ DC: 5mm
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
55,00 €
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
37,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
70,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
44,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Inel colorat | galben | galben | galben | galben | galben | fără | fără | galben |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | h6 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |