{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,22 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202512 20M | |
EAN / GTIN | 4062406238964 | |
Număr producător | 202512 20M |