{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 28 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 33 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,15 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202512 12 | |
EAN / GTIN | 4062406238919 | |
Număr producător | 202512 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC 12 mm
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
139,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
95,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
84,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 38 | 38 | 45 | 45 | 38 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |