{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202512 3 | |
EAN / GTIN | 4062406238810 | |
Număr producător | 202512 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC 3 mm
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
37,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
44,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală ;0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,04 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |