{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,14 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202512 16M | |
EAN / GTIN | 4062406238940 | |
Număr producător | 202512 16M |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ DC: 16Mmm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
264,00 €
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
198,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
198,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
275,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
129,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Inel colorat | galben | galben | galben | galben | galben | galben | galben | galben |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,12 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,14 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,14 mm | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,12 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |