{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,065 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202270 16M | |
EAN / GTIN | 4045197763969 | |
Număr producător | 202270 16M |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC 16M mm
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
198,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
255,00 €
193,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
538 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inel colorat | galben | galben | albastru | albastru | fără |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
⌀ tăişului DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |