{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,2 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202270 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197861023 | |
Număr producător | 202270 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC, DLC, ⌀ DC: 4,5mm
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
46,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
36,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
35,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat
14,05 €
6,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
19,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 8 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |