{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,3 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,08 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202391 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270827 | |
Număr producător | 202391 4,5 |