Freze din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5,5mm

Cod articol: 202391 5,5
Reducere
47,80 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5,5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 10 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 17 mm
⌀ de degajare D1 5,3 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,08 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,048 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202391 5,5
EAN / GTIN 4062406270841
Număr producător 202391 5,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
90
Oţel < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a sfărâmătorului de aşchii şi miez întărit.
Freză de degroşare MTC cu posibilitate de pătrundere în material solid de până la 1,5×D
.
Ascuţirecu detalonare excentrică.
Extrem de stabili datorită dimensiunilor constructive reduse. Lungimi constructive similare DIN 6527 scurt.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 5,5mm

Freze din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5,5mm

La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
47,80 €
29,40 €
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
36,80 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
35,90 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
46,70 €
La cerere
În stoc
338 livrabil imediat
18,05 €
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat
14,05 €
6,20 €
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
19,95 €
9,85 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
21,50 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Lungimea totală L 54 mm 57 mm 57 mm 57 mm 45 mm 45 mm 54 mm 50 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu nu
Standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie DIN 6527 Normă de fabricaţie
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 HB cu h6 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HA cu h6
Materialul sculei Carbura Carbură Carbură Carbură Carbura Carbura Carbură monobloc Carbura
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături