{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,04 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202295 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406271435 | |
Număr producător | 202295 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel Minifreză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5,5mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
36,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
35,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
46,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat
14,05 €
6,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
19,95 €
9,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
47,80 €
29,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Lungimea totală L | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 54 mm | 54 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |