GARANT Master Steel Minifreză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,1mm

Cod articol: 202295 1,1
Copiaţi
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 1,1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 2 mm
Lungimea totală L 38 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,02 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,005 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,006 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 202295 1,1
Copiaţi
EAN / GTIN 4062406271282
Copiaţi
Număr producător 202295 1,1
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
290
Alu > 10% Si
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
240
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
140
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
120
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
100
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
70
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
90
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
70
Ti > 850 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
S
Cod ISO:
40
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
85
Uni
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate minimă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 
Aer
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Sculă pentru prelucrare universală.

Notă:

Forma HB se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB se comandă cu Cod 202297.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături