Freze din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5mm

Cod articol: 202391 5
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 9 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 16 mm
⌀ de degajare D1 4,8 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,08 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,048 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202391 5
EAN / GTIN 4062406270834
Număr producător 202391 5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
90
Oţel < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a sfărâmătorului de aşchii şi miez întărit.
Freză de degroşare MTC cu posibilitate de pătrundere în material solid de până la 1,5×D
.
Ascuţirecu detalonare excentrică.
Extrem de stabili datorită dimensiunilor constructive reduse. Lungimi constructive similare DIN 6527 scurt.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 5mm

Freze din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5mm

La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
45,40 €
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
17,25 €
La cerere
În stoc
516 livrabil imediat
18,05 €
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
14,05 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
14,05 €
3,85 €
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat
14,05 €
4,45 €
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
19,95 €
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
21,50 €
Strat de acoperire AlCrN AlCrN AlCrN neacoperită neacoperită neacoperită AlCrN TiAlN
Unghi teşitură 45 grad 45 grad 45 grad 90 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Inel colorat verde fără fără fără fără fără fără verde
⌀ tăişului DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Număr de dinţi Z 3 2 3 3 3 3 3 3
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături