{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202391 12 | |
EAN / GTIN | 4062406270889 | |
Număr producător | 202391 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură MTC 12 mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
119,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
299 livrabil imediat
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
⌀ tăişului DC | 12 | 12 |
Lungimea tăişului Lc | 16 | 33 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 |