Freze din carbură MTC, DLC, ⌀ DC: 14mm

Cod articol: 202270 14
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 14 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 36 mm
⌀ de degajare D1 13 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Forma cozii HA
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,07 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202270 14
EAN / GTIN 4045197861054
Număr producător 202270 14

Tabel de aplicaţii

Alu
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Cu rectificare prin detalonare excentrică şi lustruire suplimentară pe canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Lungimi constructive similar DIN 6527 lung.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produse succesoare recomandate sunt Cod 202004 şi 202010.