Freze din carbură 5 mm

Cod articol: 202515 5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 5 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6527
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 45 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 15 mm
    Lungimea totală L 57 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,015 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,025 mm
    Inel colorat galben
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202515 5
    EAN / GTIN 4045197588517
    Număr producător 202515 5

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    480
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Muchii aşchietoare extrem de ascuţite. Dimensiuni similare DIN 6527.
    Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.