{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202515 6 | |
EAN / GTIN | 4045197588524 | |
Număr producător | 202515 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
37,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
68,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
44,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad | 38 grad |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |