{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cilindro-frontală pentru canale |
Cod articol | 191070 15 | |
EAN / GTIN | 4045197099952 | |
Număr producător | 191070 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8 15 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
42,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
33,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
65,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
59,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi activi Z (pe circumferinţă) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lungimea totală L | 73 | 73 | 73 | 110 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 15 | 15 | 15 | 15 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |