{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 67 mm | |
Lungime activă L1 | 105 mm | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
Pătrat coadă □ | 12,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160500 17 | |
EAN / GTIN | 4045197250728 | |
Număr producător | 160500 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezoare manuale reglabile, ⌀ nominal DC: 17mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
231,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
121,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 105 mm | 152 mm |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 175 mm | 251 mm |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Unghiul elicei | 7-8 grad | 25 grad |
Tip produs | Alezor | Alezor |